Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; HS75; natürlich; L: 127mm; W: 99,67mm; H: 30,73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-AH50600V05000FE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     AH50600V05000FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
ohmite kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: OHMITE
Farbe: natürlich
Breite: 99,67mm
Material: Aluminium
Höhe: 30,73mm
Länge: 127mm
Anwendung: HS75
Radiator-Typ: geprägt
Herstellerserie: HS
Thermischer Widerstand @200 LFM: 1,3°C/W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 38,59*
€ 44,71*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 45,67*
€ 83,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 447,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.