Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE AH50600V05000FE KÜHLKÖRPER ALU-LEGIER. WIDERST. HS100 5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802763
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     AH50600V05000FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
ohmite kühlkörper
smd kühlkörper
Produktpalette: HS Series
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Außenhöhe - imperial: 1.21 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 99.67 mm
  • Wärmewiderstand: 1.3 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 127 mm
  • Außenbreite - Zoll: 3.92 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30.73 mm
  • Außenlänge - imperial: 5 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, OHMITE, AH50600V05000FE, 2802763, 280-2763
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 38,49*
    € 44,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 45,80*
    € 81,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,90*
    € 97,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,47*
    € 82,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 68,11*
    € 81,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,90*
    € 72,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,61*
    € 68,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,68*
    € 62,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,64*
    € 61,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,58*
    € 60,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,80*
    € 54,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.