Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; bipolar; SIP3; -7÷7mT; UStrom: 3,5÷20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; bipolar; SIP3; -7÷7mT; UStrom: 3,5÷20VDC
Sensor: Hall; bipolar; SIP3; -7÷7mT; UStrom: 3,5÷20VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AH1751-PG-A-A
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH1751-PG-A-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SIP3
Versorgungsspannung: 3,5...20V DC
Betriebsstrom: 6mA
Umschaltstrom: 100mA
Ausgangskonfiguration: Analogspannung
Sensor-Art: bipolar
Sensoren-Typ: Hall
Magnetfeldsuchbereich: -7...7mT
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,46*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,76*
1 Tag
3993
1
€ 14,99*
ab € 0,385*
€ 1,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.