Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 30A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AGA-30
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AGA-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Widerstand: 0,001...0,002Ω
Nennstrom: 30A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,4x15,88mm
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.