Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 20A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AGA-20
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AGA-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Widerstand: 0,002...0,003Ω
Nennstrom: 20A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,4x15,88mm
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.