Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 15A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AGA-15
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AGA-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Widerstand: 0,003...0,004Ω
Nennstrom: 15A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,4x15,88mm
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.