Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M16; 1,5; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M16; 1,5; IP68
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M16; 1,5; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-AG-16GY1
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     AG-16GY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Hersteller: KSS WIRING
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Dichtung;Mutter
Größe L1: 15,5mm
Größe D1: 16mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Größe L3: 16,7mm
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 5...10mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde
Gewinde-Art: metrisch
Größe L2: 14,4mm
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.