Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfilter; 120l/min; 0,5÷10bar; 0,01um; Gewinde: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfilter; 120l/min; 0,5÷10bar; 0,01um; Gewinde: G 1/4"
Druckluftfilter; 120l/min; 0,5÷10bar; 0,01um; Gewinde: G 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-AFD20-F02C-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFD20-F02C-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 0,5...10bar
Volumen Behälter: 8ml
Gewinde-Art: Innen
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftfilter
Eigenschaften pneumatischer Elemente: automatischer Ablass des Kondensats
Behältermaterial: Polycarbonat
Durchfluss: 120l/min
Filtergenauigkeit: 0,01µm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,00*
€ 46,38*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,15*
€ 46,64*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 37,71*
€ 48,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 61,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,91*
€ 61,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AW20-F02B-B
ab € 21,78*
Zubehör
SMC
AL20-F02-A
ab € 21,63*
Zubehör
SMC
VHS20-F02A
ab € 17,32*
Zubehör
SMC
AFM20-F02-A
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.