Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VHS20 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/4, 1/4Zoll, Aluminiumdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VHS20 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/4, 1/4Zoll, Aluminiumdruckguss
SMC VHS20 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/4, 1/4Zoll, Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     108EL-8903275
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VHS20-F02A
EAN/GTIN:
     5059039828746
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Steuerungsmechanismus = Verriegelungs-Absperrventil
Anschluss-Gewinde = G1/4
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = VHS20
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3

SMC Pneumatische manuelle SteuerventileDas manuelle 3-Wege-Pneumatik-Steuerventil SMC Serie VHS20 hat eine Anschlussgewindegröße von 1/4 Zoll G. Dieses Ventil verfügt über einen roten Knopf zur einfachen Identifizierung der Ventilfunktion. Dieses Ventil ist einfach zu bedienen und die Richtung des Luftstroms kann durch die Ausrichtung des Griffs verifiziert werden. Dieses Ventil ist kompakt und bietet dennoch eine große Kapazität.Eigenschaften und VorteileDie Gehäusegröße beträgt 20 Niedrige Betätigungskraft Der Prüfdruck beträgt 1,5 MPa Betriebsdruckbereiche zwischen 0,01 MPa und 1 MPa Betriebstemperaturbereiche zwischen -5 °C und 60 °C.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Verriegelungs-Absperrventil
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
VHS20
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3
Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, absperrventil 2" pn10, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil g1/8, 8903275, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, SMC, VHS20F02A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,25*
€ 22,81*
3 Tage
57
€ 8,90*
ab € 17,51*
€ 23,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,92*
€ 24,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AW20-F02B-B
ab € 21,75*
Zubehör
SMC
AL20-F02-A
ab € 21,69*
Zubehör
SMC
AFD20-F02C-A
ab € 35,09*
Zubehör
SMC
AFM20-F02-A
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.