Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ölabscheider AFD 120 l/min 0.7MPa, G1/4, 0.01μm G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7831892
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFD20-F02C-A
EAN/GTIN:
     5059039818778
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G1/4
Durchfluss typ. = 120 l/min
Filtergröße = 0.01µm
Serie = AFD
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 0.1MPa

Die transparente Schutzummantelung eignet sich für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer. Modularer Mikro-Ölnebelabscheider AFD20 bis AFD40. Mikro-Ölnebelabscheider von SMC sind leicht und einfach zu installieren, daher geht die Installation schnell von der Hand. Die Schutzummantelungen der AFD-Serie sind transparent und ermöglichen dem Benutzer eine klare Sicht aus jedem Winkel. Einfache und austauschbare Montage Leichtes Design
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Durchfluss typ.:
120 l/min
Filtergröße:
0.01µm
Serie:
AFD
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, smc druckluftfilter, druckluftfilter, druckluftfilter 1/4", 7831892, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AFD20F02CA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,89*
€ 46,52*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,13*
€ 46,78*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 37,62*
€ 48,74*
€ 5,90*
ab € 42,10*
€ 61,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AW20-F02B-B
ab € 21,70*
Zubehör
SMC
AL20-F02-A
ab € 21,69*
Zubehör
SMC
VHS20-F02A
ab € 17,25*
Zubehör
SMC
AFM20-F02-A
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.