Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 14mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil, Nennmaß: 12 mm
Artikel-Nr.:
     2805-AFCS12-BK/ML
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 5,1mm
Breite: 12,7mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 14mm
Material der Abdeckung: PVC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,919*
€ 1,289*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,92*
€ 1,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,31*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,97*
€ 1,36*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.