Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Buzzer; 6÷28VDC; 100dB; AE36; IP30; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Buzzer; 6÷28VDC; 100dB; AE36; IP30; weiss
Signalgeber: akustisch; Buzzer; 6÷28VDC; 100dB; AE36; IP30; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-AE36M-02
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AE36M-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 6...28V DC
Äußere Abmessungen: Ø83x67mm
Lautstärke: 100dB
Schallfrequenz: 3,2kHz
Stromaufnahme: 57mA
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: AE36
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,49*
€ 28,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,21*
€ 45,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.