Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Buzzer; 230VAC; 90dB; AE20M; IP55; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash AE20M Akustischer Warnmelder IP55 230 V 95dB Schwarz, Ø 43 mm
Moflash AE20M Akustischer Warnmelder IP55 230 V 95dB Schwarz, Ø 43 mm
Artikel-Nr.:
     2805-AE20M-230AC
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AE20M-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Schallgeber
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: Ø43x33mm
Lautstärke: 90dB
Stromaufnahme: 10mA
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: AE20M
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,23*
€ 13,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 15,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.