Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 153W; 12VDC; 11,5A; OUT: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 153W; 12VDC; 11,5A; OUT: 2
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 153W; 12VDC; 11,5A; OUT: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ADS-15512
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ADS-15512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 153W
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 88...264V AC;124...370V DC
Äußere Abmessungen: 199x110x50mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 11,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 5V DC
Wirkungsgrad: 77%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Passendes Zubehör: DRP-03;DRL-02
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 3A
Herstellerserie: ADS-155
Gehäuse-Art: 906B
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.