Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 5Mbps; DIP8; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 5Mbps; DIP8; 5VDC
IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 5Mbps; DIP8; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ADM485ANZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM485ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422 / RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Mbps
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: ic interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.