Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI Buchse,USB A-Stecker,USB C-Stecker; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACYHB
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     ACYHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Hersteller: VENTION
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Gehäusematerial: Aluminium
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;HDMI Buchse;USB C-Stecker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.