Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 4; OUT: Tor; 2,5kV; 15Mbps; SO16; 10kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 4; OUT: Tor; 2,5kV; 15Mbps; SO16; 10kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 4; OUT: Tor; 2,5kV; 15Mbps; SO16; 10kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-ACSL-6420-00TE
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACSL-6420-00TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Anschaltzeit: 35ns
Ausschaltzeit: 12ns
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Tor
Isolationsspannung: 2,5kV
Transfer: 15Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Herstellerserie: ACSL-6xx0
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 9,20*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 11,38*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 13,62*
€ 19,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.