Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Gatetreiber ACSL-6420-00TE SOIC-16 Offener Kollektor, Schottky geklemmt DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom
Broadcom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005086
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACSL-6420-00TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Broadcom Optokoppler Gatetreiber ACSL-6420-00TE SOIC-16 Offener Kollektor, Schottky geklemmt DC

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Typ: ACSL-6420-00TE
Gehäuse: SOIC-16
Hersteller: Broadcom
Herst.-Abk.: BCL
U typ.: 1.52 V
Durchlassstrom I(F): 15 mA
Kanäle: 4
Eingangstyp: DC
Ausgabetyp: Offener Kollektor + Schottky geklemmt
Isolationsspannung: 2500 V RMS
Betriebstemperatur (min.): +100 °C
Betriebstemperatur (max.): -40 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Durchlassspannung U(F) min.: 1.25 V
Durchlassspannung U(F) max.: 1.8 V
Versorgungsspannung min.: 3 V
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Anstiegszeit: 12 ns
Abfallzeit: 30 ns
Stromausgang/Kanal: 50 mA
Kategorie: Optokoppler Gatetreiber
Kriechstrecke: 4.5 mm
Leistung (max) P(TOT): 65 mW
Spannungs-Ausgabe (max): 7 V
t(pHL): 100 ns
t(pLH): 100 ns
CM(L): 10 kV/µs
Produkt-Art: Optokoppler Gatetreiber
Hersteller-Nr.: ACSL-6420-00TE
EAN: - - - - - - - - -
Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth)
125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel)

Weitere Suchbegriffe: Broadcom, ACSL-6420-00TE, avago, avago technologies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 9,20*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,22*
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 11,38*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 13,62*
€ 19,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.