Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,75kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-ACS380-042S-04A8-1
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000031881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 4,8A
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Passendes Zubehör: CBR-V160DT28170R;CBR-V210DT281200R;CBR-V260DT28140R;CBR-V460DT28180R;CBR-V660DHT41533R;CBT-H560GHT28118R;ACS-AP-I;ACS-AP-S;ACS-AP-W;ACS-BP-S;BCBL-01;CCA-01;DPMP-01;DPMP-02;BAPO-01;BMIO-01;BREL-01;BTAC-02;FCAN-01;FECA-01;FENA-21;FEPL-02;FMBT-21;FPBA-01;NETA-21
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,75kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ACS380
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: abb inverter, inverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 273,27*
€ 311,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 319,41*
€ 361,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,25*
€ 378,05*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,52*
€ 467,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,61*
€ 497,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.