Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,37kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-ACS380-042S-02A4-1
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000031879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 2,4A
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Passendes Zubehör: CBR-V160DT28170R;CBR-V210DT281200R;CBR-V260DT28140R;CBR-V460DT28180R;CBR-V660DHT41533R;CBT-H560GHT28118R;ACS-AP-I;ACS-AP-S;ACS-AP-W;ACS-BP-S;BCBL-01;CCA-01;DPMP-01;DPMP-02;BAPO-01;BMIO-01;BREL-01;BTAC-02;FCAN-01;FECA-01;FENA-21;FEPL-02;FMBT-21;FPBA-01;NETA-21
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,37kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ACS380
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: abb inverter, inverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 229,27*
€ 267,17*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 272,95*
€ 314,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,48*
€ 328,71*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,09*
€ 411,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,56*
€ 439,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.