Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,75kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-ACS380-040S-04A8-1
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000031874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 4,8A
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Passendes Zubehör: CBR-V160DT28170R;CBR-V210DT281200R;CBR-V260DT28140R;CBR-V460DT28180R;CBR-V660DHT41533R;CBT-H560GHT28118R;ACS-AP-I;ACS-AP-S;ACS-AP-W;ACS-BP-S;BCBL-01;CCA-01;DPMP-01;DPMP-02;BAPO-01;BMIO-01;BREL-01;BTAC-02;FCAN-01;FECA-01;FENA-21;FEPL-02;FMBT-21;FPBA-01;NETA-21
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,75kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ACS380
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: abb inverter, inverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 248,33*
€ 288,79*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 290,18*
€ 332,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,72*
€ 347,07*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,28*
€ 431,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,67*
€ 457,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.