Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; 1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; Wandbefestigung
Vektor-Umrichter; 1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; Wandbefestigung
Artikel-Nr.:
     2805-ACS355-03E-04A1-4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 4,1A
Dichtheitsklasse: IP20
Passendes Zubehör: ACS-CP-A;ACS-CP-C;LRFI-31;LRFI-32;RFI-11;RFI-12;RFI-13;RFI-32;RFI-33;RFI-34;CBR-V160DT28170R;CBR-V210DT281200R;CBR-V260DT28140R;CBR-V460DT28180R;CBR-V660DHT41533R;CBT-H560GHT28118R;MPOT-01;DriveWindowLight2
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 1,5kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ACS355
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,39*
€ 452,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 416,43*
€ 481,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 445,64*
€ 505,92*
Frei Haus
ab € 531,76*
€ 615,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,38*
€ 680,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,89*
€ 573,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,05*
€ 527,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,09*
€ 518,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,29*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.