Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; 5kV; 10Mbps; SO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; 5kV; 10Mbps; SO6
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: offener Kollektor; 5kV; 10Mbps; SO6
Artikel-Nr.:
     2805-ACPL-W611-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-W611-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO6
Anschaltzeit: 24ns
Ausschaltzeit: 10ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: offener Kollektor
Isolationsspannung: 5kV
Transfer: 10Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 15kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.