Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 75Ω; 3,5m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 75Ω; 3,5m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm
Kabel; 75Ω; 3,5m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACF-0350-BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Wellenwiderstand: 75Ω
Außendurchmesser: 5,3mm
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Aderdurchmesser: 0,5mm
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 3,5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial Antenne
Bauart Kabel/Anschluss: Koaxialstecker 9,5 mm;Koaxialbuchse 9,5 mm
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter;geschirmte Verbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,02*
5 Tage
38
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,57*
€ 4,03*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 5,10*
7 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,39*
€ 17,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.