Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 7Ah; AGM; wartungsfrei; 90x70x102mm; 1,84kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-SHR7-12/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     SHR 7-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Äußere Abmessungen: 90x70x102mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 7Ah
Lebensdauer: 6-9 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Gewicht netto: 1,84kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.