Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 10Ah; AGM; wartungsfrei; 151x65x94mm; 2,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-SHR10-12/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     SHR 10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Äußere Abmessungen: 151x65x94mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 10Ah
Lebensdauer: 6-9 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Gewicht netto: 2,7kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.