Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 36Ah; AGM; 192x130x168mm; Ausg: Schraube M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-SBL-36-12I/S
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SBL 36-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: SSB
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M6
Äußere Abmessungen: 192x130x168mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 36Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.