Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 6V; 5Ah; AGM; wartungsfrei; 70x47x101mm; 0,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 6V; 5Ah; AGM; wartungsfrei; 70x47x101mm; 0,8kg
Batt: Blei-; 6V; 5Ah; AGM; wartungsfrei; 70x47x101mm; 0,8kg
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HP5-6/S
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SB5-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: SSB
Nennspannung: 6V
Ausgänge: Verbinder 4,8mm
Äußere Abmessungen: 70x47x101mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 5Ah
Lebensdauer: 6-9 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Gewicht netto: 0,8kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.