Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 4,5Ah; AGM; wartungsfrei; 90x70x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 4,5Ah; AGM; wartungsfrei; 90x70x100mm
Batt: Blei-; 12V; 4,5Ah; AGM; wartungsfrei; 90x70x100mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HP4.5-12/Q
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: QOLTEC
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 4,8mm
Äußere Abmessungen: 90x70x100mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 4,5Ah
Lebensdauer: 10 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: UPS;Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.