Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 20Ah; AGM; wartungsfrei; 181x76x166mm; EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 20Ah; AGM; wartungsfrei; 181x76x166mm; EV
Batt: Blei-; 12V; 20Ah; AGM; wartungsfrei; 181x76x166mm; EV
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-EV22-12/EUR
Hersteller:
     Europower
Herst.-Nr.:
     EV 22-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: EUROPOWER
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M5
Äußere Abmessungen: 181x76x166mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 20Ah
Lebensdauer: 5 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: UPS;Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung
Herstellerserie: EV
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.