Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 6V; 3Ah; AGM; wartungsfrei; 134x34x66mm; EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 6V; 3Ah; AGM; wartungsfrei; 134x34x66mm; EP
Batt: Blei-; 6V; 3Ah; AGM; wartungsfrei; 134x34x66mm; EP
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-EP3-6/EUR
Hersteller:
     Europower
Herst.-Nr.:
     EP 3-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: EUROPOWER
Nennspannung: 6V
Ausgänge: Verbinder 4,8mm
Äußere Abmessungen: 134x34x66mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 3Ah
Lebensdauer: 6-9 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Herstellerserie: EP
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 54 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.