Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 40Ah; AGM; wartungsfrei; 197x165x171mm; 14,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-BPS40-12/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     BPS 40-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M6
Äußere Abmessungen: 197x165x171mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 40Ah
Lebensdauer: 12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen;für zyklischen Betrieb
Gewicht netto: 14,3kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.