Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 33Ah; AGM; wartungsfrei; 195x129x168mm; 11,25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-BPS33-12/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     BPS 33-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M6
Äußere Abmessungen: 195x129x168mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 33Ah
Lebensdauer: 12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen;für zyklischen Betrieb
Gewicht netto: 11,25kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.