Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 28Ah; AGM; wartungsfrei; 165x125x174mm; 9,12kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-BPS28-12D/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     BPS 28-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M5
Äußere Abmessungen: 165x125x174mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 28Ah
Lebensdauer: 12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen;für zyklischen Betrieb
Gewicht netto: 9,12kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.