Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 17Ah; AGM; wartungsfrei; 181x76x166mm; 6,15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-BPS17-12/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     BPS 17-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Öse M5
Äußere Abmessungen: 181x76x166mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 17Ah
Lebensdauer: 12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen;für zyklischen Betrieb
Gewicht netto: 6,15kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.