Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 12Ah; AGM; wartungsfrei; 151x98x94mm; 3,94kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-BPS12-12/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     BPS 12-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Äußere Abmessungen: 151x98x94mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 12Ah
Lebensdauer: 12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen;für zyklischen Betrieb
Gewicht netto: 3,94kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.