Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; 2,4V; 140mAh; 3pin,positiver Pol: 2pin; 26,5x15x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batt: Ni-MH; 2,4V; 140mAh; 3pin,positiver Pol: 2pin; 26,5x15x12mm
Batt: Ni-MH; 2,4V; 140mAh; 3pin,positiver Pol: 2pin; 26,5x15x12mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-140/2E
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615602059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 2,4V
Betriebstemperatur: -20...65°C
Ausgänge: 3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: 26,5x15x12mm
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 140mAh
Ladestrom: 14mA
Strom für schnelles Aufladen: 28mA
Ladetemperatur: 0...65°C
Ausführung: pakete
Aufbewahrungstemperatur: -40...65°C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 8,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 8,74*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,85*
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
525849
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.