Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 2/V 150 H SK SC PCBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6935562
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615602059
EAN/GTIN:
     4016138277791
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit vielen Vorteilen an.
Varta 2/V 150 H SK SC PCBD - Notfallbatterie V 150 H - NiMH - 150 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
1.29 cm
Gewicht
12.4 g
Produkttyp
Notfallbatterie
Durchmesser
2.7 cm
Batterie
Typ
V 150 H
Technologie
NiMH
Kapazität
150 mAh
Bereitgestellte Spannung
2.4 V
Merkmale
Lötfahnen
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
525849
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.