Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 2/V150H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 2/V150H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle
Varta 2/V150H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     4885-6697
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615602059
EAN/GTIN:
     4016138277791
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien

Varta 2/V150H NiMH Akku Bauform Knopfzelle

Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech Ni-MH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an:

  • Hohe Kapazitäten
  • Kein Memory-Effekt
  • Lange Lebensdauer
  • Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
  • 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
  • sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
  • Varta Type: 2V150H, 2/V150H
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
55615602059
Packungsmenge:
1
Dimension:
25,6x14,1x11,8 mm
Gewicht:
0.0120 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
150 mAh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 8,69*
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 9,40*
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 13,74*
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 13,74*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
525849
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.