Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 14VDC; KFZ; 12,45mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACBP4-PM-30A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACBP4-PM-30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grün
Nennspannung: 14V DC
Nennstrom: 30A
Abschaltfähigkeit: 450A / 14V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 12,45mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,97*
€ 631,8543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 470,37*
€ 559,7403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 460,68*
€ 548,2092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,53*
€ 528,9907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,46*
€ 478,9274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.