Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 30A; 32VDC; KFZ; 31,8x20,3x16,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACBP-N-30C
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACBP-N-30C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grün
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 30A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,8x20,3x16,2mm
Herstellerserie: Automotive Type I
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.298,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 4,59736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.857,82*
€ 3.400,8058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.500,79*
€ 2.975,9401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.411,71*
€ 2.869,9349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.350,95*
€ 2.797,6305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.298,68*
€ 2.735,4292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.