Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 20A; 24VDC; KFZ; 31,8x20,51x18,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACB-24-V-20A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACB-24-V-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 24V DC
Nennstrom: 20A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,8x20,51x18,54mm
Herstellerserie: Automotive Type I
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,8356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 639,48*
€ 760,9812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 562,00*
€ 668,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 549,96*
€ 654,4524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,24*
€ 630,9856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,56*
€ 575,4364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.