Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 12VDC; KFZ; 31,8x20,51x18,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACB-12-V-15A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACB-12-V-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 15A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,8x20,51x18,54mm
Herstellerserie: Automotive Type I
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,82*
€ 650,7158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,30*
€ 572,747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,14*
€ 551,1366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 445,83*
€ 530,5377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,12*
€ 486,8528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.