Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 230VAC; 10A; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 230VAC; 10A; grau
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 230VAC; 10A; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-XP-1.5GY
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ACAR XP STANDARD 1.5 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: HSK DATA
Farbe: grau
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Max. Schutzniveau: 1,3kV (L-N)
Äußere Abmessungen: 365x65x52mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 5
Stromleitungslänge: 1,5m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt;Absicherung mit zwei 10A/250V Sicherungen;Überspannungsschutz;beleuchteter 2-poliger Ausschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HSK DATA:
HSK DATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.