Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 6; 230VAC; 10A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-SMART-3B
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ACAR SMART 3M BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: HSK DATA
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Max. Schutzniveau: 1,3kV (L-N)
Äußere Abmessungen: 138x100x63mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 6
Stromleitungslänge: 3m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt;Überspannungsschutz;beleuchteter 2-poliger Ausschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HSK DATA:
HSK DATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.