Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 2; 230VAC; 10A; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 2; 230VAC; 10A; weiss
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 2; 230VAC; 10A; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-MINI-CO
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ACAR MINI CO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: HSK DATA
Farbe: weiss
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Max. Schutzniveau: 1,3kV (L-N)
Äußere Abmessungen: 130x56x74mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 2
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt;Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HSK DATA:
HSK DATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.