Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 75Ω; 15m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 75Ω; 15m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm
Kabel; 75Ω; 15m; Koaxialbuchse 9,5 mm,Koaxialstecker 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     2805-AC-3C2V-1500-BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Wellenwiderstand: 75Ω
Außendurchmesser: 5,3mm
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Aderdurchmesser: 0,5mm
Leitungs-Art: RG59
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 15m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial Antenne
Bauart Kabel/Anschluss: Koaxialstecker 9,5 mm;Koaxialbuchse 9,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
296
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,06*
€ 4,67*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,68*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,73*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 7,50*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.