Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 88mm; Y: 58mm; Z: 34mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 88mm; Y: 58mm; Z: 34mm; ABS; schwarz
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 88mm; Y: 58mm; Z: 34mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ABS-32CZ
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-32 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 58mm
Größe X: 88mm
Größe Z: 34mm
Maße für Displayöffnung: 49x15mm
Setinhalt: Schraube x2;Feld für Folientastatur
Gehäuseanwendung: für Steuerelemente;für Verbindungselemente
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: Demontiertes Scharnier zur Lageänderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.