Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 88mm; Y: 58mm; Z: 34mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 88mm; Y: 58mm; Z: 34mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 88mm; Y: 58mm; Z: 34mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ABS-32
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-32 GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 58mm
Größe X: 88mm
Größe Z: 34mm
Maße für Displayöffnung: 49x15mm
Setinhalt: Schraube x2;Feld für Folientastatur
Gehäuseanwendung: für Steuerelemente;für Verbindungselemente
Verschlussart: geschraubt
Gehäusebeschreibung: Demontiertes Scharnier zur Lageänderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.