Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X: 93mm; Y: 190mm; Z: 41mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 93mm; Y: 190mm; Z: 41mm; ABS; grau
Gehäuse: für Displaygeräte; X: 93mm; Y: 190mm; Z: 41mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ABS-103B
Hersteller:
     MASZCZYK
Herst.-Nr.:
     KM-103B GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: MASZCZYK
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe Y: 190mm
Größe X: 93mm
Größe Z: 41mm
Maße für Displayöffnung: 45x19mm
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: mit Platz für Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 58 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.